タンゲ化学工業
立つ湯たんぽ レディース&ベビー 2L袋付
材質
ポリエチレン
色
ミルキィーピンク
容量(L)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×235×100
材質(キャップ)
ポリプロピレン
材質(カバー)
ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29521460
-
¥
3,000
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください