リビングポール ミニ 木調

リビングポール ミニ 木調 - セキスイリビングポール ミニ 木調 - セキスイ

キッチンやリビングのカーテンレールとして活用できます。
トイレ用品の目隠しとして、棚のカバーとして活用できます。
バネの力で簡単に取付が可能です。
クギ、ネジを使わず、壁を傷つけません。

材質成型部品:ABS樹脂、ポリエチレン樹脂、圧着部:EVA樹脂直径(Φmm)17材質(パイプ)スチールパイプ(樹脂コーティング)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
伸縮範囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29521539-SS30~44
650
549
604(税込)
翌々日出荷
29521548-L60~100
1,000
839
923(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする