曜日別特売

樹木粉砕機 SCUTスカット

樹木粉砕機 SCUTスカット - カルイ

ハンマー&ナイフとスクリーンを装備し細かなチップを排出!
大きな投入口と食込みのよさ
手元でらくらくエンジン停止
噛みこんだ材料もレバーを持ち上げるだけで簡単に取り除けます!
開閉式シュートは、給油やエンジンメンテナンスが容易!
上部カバーは工具なしで開閉できます。粉砕物が詰まっても楽に取り除くことができます。
スクリーン止めレバーを外すだけで、内部清掃や作業時の詰まりを簡単に取り除けます!
剪定枝の減容・堆肥化に最適の小型粉砕機
剪定枝処理の重労働を軽減するだけでなく、有機質堆肥、マルチング材、植え込み樹木の根元の雑草抑止材、土壌改良材、遊歩道のチップ舗装等、広範な用途に使えるチップを作ります。

仕様供給方式:自動調速式くい込みローラー、粉砕方式:フリースイングハンマー12個+ナイフ2枚混合方式、粉砕径(最大):70mm、処理能力:300~500kg/h種別OHVガソリンエンジン・三菱GB181LN-670全長(mm)1160質量(kg)200出力(kW)4.6(6.3PS)全幅(mm)600全高(mm)970使用燃料自動車用無鉛ガソリン燃料タンク容量(L)3.6走行速度(km/h)前進1速:1.3、前進2速:2.6、後進1速:1.5排気量(cm3)181内容量1台
注意
※受注後のキャンセル不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29521959HNK-600-1
オープン
799,800
879,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする