カルイ
ベビーシュレッダー
負荷の変化に応じてくい込みローラーをコントロールします。
上から投げ込むような形での投入ですので、無理のない姿勢で大変楽に作業が出来ます。
摩耗が少なく研磨をする必要がほとんどありません。
仕様
供給方式:自動調速式くい込みローラー、粉砕方式:フリースイングハンマー、粉砕径(最大):40mm、処理能力:150kg/h
全長(mm)
1150
質量(kg)
65
出力(kW)
3.1(4.2PS)
全幅(mm)
596
全高(mm)
920
使用燃料
無鉛ガソリン
始動方式
リコイルスターター
内容量
1台
注意
※受注後のキャンセル不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29521986
KMN-1-1
オープン
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません