曜日別特売

多目的粉砕機

多目的粉砕機 - カルイ

この機種は棒状でないものの粉砕に適しております。
他の粉砕機と連係してより細かなチップを作ることができます。
車輪付きのため簡単に移動できます。
フリーハンマーはメーカー独自の特殊鋼を使用、摩耗が少なく長期間使用でき経済的です。ロータープレートはメーカー独自設計により湾曲させた特殊プレートを採用し、強度がありしかも死角のない粉砕を実現しております。発明表彰「中小企業庁奨励賞受賞」を受賞したハンマー
貝殻、生ゴミ、たらの芽の残材、炭、チップの2次処理など特殊な粉砕作業に対応しています。

仕様供給方式:定量かき込みローラー、粉砕方式:フリースイングハンマー、自走機能:手押移動車輪式全長(mm)1200質量(kg)91全幅(mm)675全高(mm)1070使用燃料無鉛ガソリン始動方式リコイルスターター最大出力(kW)4.6(6.3PS)内容量1台
注意
※受注後のキャンセル不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29521995SC-1K-1
オープン
689,800
758,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする