ドリンク1本分の純正カップホルダーを2本分にできるダブルドリンクホルダーです。
純正カップホルダーに挿し込み、スペーサーの調節ダイヤルを回すだけで、ガッチリ取り付けできます。
ドリンクを入れると開き、取り出すと閉じるプルオープン式を採用しています。
ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付きです。
小物が収納できるポケット付きで、駐車時にはスマートフォンを横置きできるスタンドとして使えます。
スマートフォン等の充電が可能なUSBポートを2口装備しています。
USBポートは機器に合わせて最適な電流を供給する自動認識機能付きです。(データ通信非対応)
取付場所や使い勝手に合わせてコードの位置を選べるコード逃し(3方向)付きです。