曜日別特売

スリムクロック&サーモ+バッテリーチェッカー

スリムクロック&サーモ+バッテリーチェッカー - 槌屋ヤックスリムクロック&サーモ+バッテリーチェッカー - 槌屋ヤックスリムクロック&サーモ+バッテリーチェッカー - 槌屋ヤックスリムクロック&サーモ+バッテリーチェッカー - 槌屋ヤックスリムクロック&サーモ+バッテリーチェッカー - 槌屋ヤックスリムクロック&サーモ+バッテリーチェッカー - 槌屋ヤックスリムクロック&サーモ+バッテリーチェッカー - 槌屋ヤックスリムクロック&サーモ+バッテリーチェッカー - 槌屋ヤック
(3件のレビュー)

スリムサイズのデジタル時計です。
時計(時・分・秒※)・カレンダー(月・日・曜日※)・車内温度・車外温度・車両電圧の同時表示が可能です。※秒と曜日はどちらかを選択して表示します。
車両電圧が12Vを下回る場合、液晶パネルが約5秒間赤く点滅する「電圧低下お知らせ機能」付きです。
LEDバックライトは9色から選んで切り替えでき、明るさも調節が可能です。
角度調節ができ、貼付位置が上下2パターンから選べる取付ステー付きです。(付属の両面テープで貼り付け)

ブラックコード長さ(m)車外温度センサーコード:約2電源コード(m)1.5内容量1個
注意
※本製品は電波時計ではありません。
※ 商品・パッケージに関して 商品・パッケージは予告なく仕様変更する場合があります。
※ 掲載画像に関して 掲載画像はすべてイメージです。予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29531007ZE80
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-07
用途: 自動車内で電圧チェック
サービス業

簡単に取り付けができ、バックライトが9色から選べ気分的に面白い。電圧の表示も結構細かく変動していて正確ぽい。もう少しサイズ的に大きくても自分の車にはあったかもしれません。

対象商品 : 29531007
2025-10-29
用途: 壊れた車外温度計の入れ替えに

センサーのケーブル長さが全然足らなくて使い物にならなかった。買いなおすしか無い

対象商品 : 29531007
2025-03-04
用途: 運転中の時間、電圧チェック

趣味車で古いオーディオ使っており時計が見にくいので購入しました
コンパクトでシンプルなので内装デザインを崩す事なく収まっています
バックライトの明るさも調整できるので良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用電気用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする