スリムポート ディレクション USB+Type-C+バッテリーチェッカー

スリムポート ディレクション USB+Type-C+バッテリーチェッカー 槌屋ヤック スリムポート ディレクション USB+Type-C+バッテリーチェッカー 槌屋ヤック スリムポート ディレクション USB+Type-C+バッテリーチェッカー 槌屋ヤック スリムポート ディレクション USB+Type-C+バッテリーチェッカー 槌屋ヤック スリムポート ディレクション USB+Type-C+バッテリーチェッカー 槌屋ヤック

車のバッテリー状態をLEDの色で確認することができます。
USB TYPE-AポートとUSB TYPE-Cポートを搭載しています。
機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。
アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけで使用できます。
本体の角度を最大約180°まで変えて使用可能です。
ヒューズ付き。(内蔵)
USB TYPE-A最大許容出力電流:約2.4A
USB TYPE-C最大許容出力電流:約3A

ブラック 電圧(V)12 ポート数USB TYPE-Aポート/USB TYPE-Cポート 内容量1個
注意
※ 商品・パッケージに関して 商品・パッケージは予告なく仕様変更する場合があります。
※ 掲載画像に関して 掲載画像はすべてイメージです。予告なく変更する場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29531077 ZE87
オープン
1,998
2,198 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする