曜日別特売

エビ万力 グリップハンドル(キャップ付)

エビ万力 グリップハンドル(キャップ付) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ万力 グリップハンドル(キャップ付) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ万力 グリップハンドル(キャップ付) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ万力 グリップハンドル(キャップ付) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ万力 グリップハンドル(キャップ付) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ万力 グリップハンドル(キャップ付) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ万力 グリップハンドル(キャップ付) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ万力 グリップハンドル(キャップ付) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。
受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。
軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。
ソフトキャップ付です。

用途物の締付けや保持、固定に/溶接作業に/工作物の加工、組立に材質特殊鋼寸法A(mm)15.6フトコロの深さ(mm)99寸法B(mm)7.5首振角度(°)20最大締付力(kN)2.8RoHS指令(10物質対応)対応皿径(Φmm)25内容量1個
注意
※寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
※ 改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。
※吊り具や引き具として使用しないでください。
※足場の接続や足場代わりに使用しないでください。
※母材からはみ出す等の不安定な固定はしないでください。
※代表画像を使用しております。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
最大口開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29530639WS1010A158500143×158×27100
4,930
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
返品不可
29530648WS1510A208600143×208×27150
5,060
3,998
4,398(税込)
当日出荷
29530657WS2010A258700143×258×27200
5,170
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
29530666WS2510A308800143×308×27250
5,290
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする