YAMAZEN(山善)
カフェテーブル
カフェテーブル・パソコンデスク・家事机・勉強机など、使い方広がるシンプルデスク
天板はフラットタイプで、置く物のレイアウト自由自在
天板は水や熱に強く、傷がつきにくいメラミン樹脂加工
用途
サイドテーブル、ナイトテーブル、カフェテーブルなどに。オフィス/喫茶店/休憩所/休憩室/テーブル/机/デスク/フリーテーブル/ミーティングテーブル/会議/作業/スタンディングデスク/パソコンデスク/丸テーブル
材質
フレーム:スチール、天板:合成樹脂化粧パーティクルボード
耐荷重(kg)
25
組立時間
約20-30分
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29531156
MFD-R600(CCB/SBK)
8.5
ココアブラウン/Sブラック
60×60×70
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
44105768
MFD-5555R(OW/SWH)
13
オフホワイト/Sホワイト
55×55×70
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
44105777
MFD-5555R(GNA/SWH)
13
ナチュラル/Sホワイト
55×55×70
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
29531138
MFD-R600(OW/SWH)
8.5
オフホワイト/Sホワイト
60×60×70
オープン
取扱い終了
お客様組立品
29531147
MFD-R600(GNA/SWH)
8.5
ナチュラル/Sホワイト
60×60×70
オープン
取扱い終了
お客様組立品
44105786
MFD-5555R(CCB/SBK)
13
ココアブラウン/Sブラック
55×55×70
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください