COLLEND(コレンド)
メガネスタンド ドライトレイ付き
ドライトレイは珪藻土でできており、コンタクトレンズのケースを乾かしたり、アクセサリーの一時置きに便利。サニタリーに置いておけば、お出かけ前の身支度が簡単に。
用途
眼鏡スタンド、 眼鏡掛けとして。メガネ 眼鏡 めがね 洗面用品 洗面所 珪藻土
材質
スチール(三価ユニクロメッキ+粉黛塗装)、珪藻土
質量(g)
320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
12.5×6.5×21.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29531314
GS-WH
ホワイト
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
29531330
GS-BK
ブラック
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください