曜日別特売

スライドガストーチ

スライドガストーチ - 新富士バーナースライドガストーチ - 新富士バーナースライドガストーチ - 新富士バーナースライドガストーチ - 新富士バーナースライドガストーチ - 新富士バーナースライドガストーチ - 新富士バーナースライドガストーチ - 新富士バーナースライドガストーチ - 新富士バーナー
(2件のレビュー)

使用時は火口を伸ばして安全に。
収納時は縮めてコンパクト
燃料は充填式で経済的
携帯性や操作性をより向上させた新モデル
スリムになって携帯性アップ
点火ボタンに角度をつけ、より押しやすいように形状変更
手の小さい方にも使いやすいように本体底面形状を変更
ストラップホールを拡張し、ガイライン等を通しやすいように形状変更【Wの安全機能】
本体一体型の火口カバーが誤操作による点火を防止
点火ボタンにセーフティロック付き、お子様やポケット内での誤操作を防止

用途着火、点火、火起こしに。伸縮/折りたたみ式/折り畳み/ポケットトーチ/ファイヤー/安全/ロック/カセットガス/ライター/充てん/充填種別ガス注入式材質亜鉛、真鍮、樹脂質量(g)57使用燃料(充填式)ライターガス/カセットガス火炎温度(℃)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×1.7×18.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29531470ST-487
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
53228439ST-487HGY
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
53228448ST-487HCT
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53228439ST-487HGY29531470ST-487ST-487HGY スライドガストーチ 新富士バーナー 29531470スライドガストーチ新富士バーナー1個
2,598
税込2,858
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53228448ST-487HCT29531470ST-487ST-487HCT スライドガストーチ 新富士バーナー 29531470スライドガストーチ新富士バーナー1個
2,598
税込2,858
色違い

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-18
用途: 農作業・アウトドア
農・林・水産業

ロック機能もあって、使い勝手が良い。スタイルもカッコいいので満足。

2025-07-19
用途: 種々の着火シーン
建設業・工事業

アウトドア使用時、手元が熱くなることがない。強風時にも着火させやすい。火力調整がしづらい感じがする。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする