ティーボトル

ティーボトル - スマイル[家具]ティーボトル - スマイル[家具]ティーボトル - スマイル[家具]ティーボトル - スマイル[家具]ティーボトル - スマイル[家具]ティーボトル - スマイル[家具]ティーボトル - スマイル[家具]ティーボトル - スマイル[家具]

淹れたてのお茶を持ち運べる、茶こし付きのタンブラー
ひっくり返すだけで好みの濃さに抽出可能
2杯目、3杯目も美味しく飲めて経済的
茶渋がつきにくいスーパークリーン加工
真空二重構造で飲みものの温度をキープ

用途ティーボトル、ティーポット、マイボトル、マグボトル、タンブラー、水筒として。茶こし付き/蓋付き/おしゃれ/かわいい/シンプル/分離式/お手入れ簡単/洗いやすい/経済的/保温/保冷/耐熱/真空二重構造/400ml/お茶/紅茶/ハーブティー/お茶活/ティータイム/持ち運び/朝食/ランチ/弁当/テレワーク/オフィス/学校/プレゼント/ギフト材質内びん・胴部:ステンレス銅、ふた:ABS/PP/ステンレス、茶こし:トライタン/PP/ステンレス、パッキン:シリコンゴム容量(mL)400質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×6.5×22.7保温効力(℃)55以上(6時間)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29531479SE6020DGダークグレー
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
29531488SE6020CRクリームホワイト
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
29531497SE6020LGリーフグリーン
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする