曜日別特売

充電式ブロワーバキューム

充電式ブロワーバキューム - ヒロ・コーポレーション充電式ブロワーバキューム - ヒロ・コーポレーション充電式ブロワーバキューム - ヒロ・コーポレーション充電式ブロワーバキューム - ヒロ・コーポレーション

吹くだけでなく、吸う事もできる充電式ブロワーバキュームになります。カーペットや車内の掃除、落ち葉、木くず、葉などの吹き飛ばしなど2wayで使用できます。

用途清掃や、吹き飛ばし、庭の剪定後などの後処理に。セット内容本体×1、バッテリー×1、アダプター、ダストバッグ×1質量(kg)1.2(バッテリーパック含む)カーキ電圧(V)18.5風量(m3/min)2.6連続使用時間(分)約6(風量最大時)本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)510×170×160(ブロワー側にノズル取付時)充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)1300風圧(kPa)5.4内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29533308HDL-1200
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする