徳武産業
あゆみ 早快マジックレギュラー(両足)
素足でも気持ちよいパイル地で、通気性のよいメッシュタイプ。
かかとにループが付いていて履きやすいデザイン。
底面には水がしみこみにくく、グリップ性に優れた素材を使用。
材質
表面・内面:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:TPR
質量(g)
約110(L・片足)
内容量
1足
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29531576
2502
ピンク
S
20.5~21.5
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29531585
2502
グレー
S
20.5~21.5
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29531594
2502
紺
S
20.5~21.5
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29531610
2502
ピンク
M
22~23
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29531619
2502
グレー
M
22~23
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29531628
2502
紺
M
22~23
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29531637
2502
ピンク
L
23.5~24.5
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
29531646
2502
グレー
L
23.5~24.5
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29531655
2502
紺
L
23.5~24.5
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29531664
2502
グレー
3L
26.5~27.5
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29531680
2502
紺
3L
26.5~27.5
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください