バッグシーリングテープ

バッグシーリングテープ - ユニ工業

色のラインアップが豊富で識別テープに最適!
環境にやさしい天然由来成分配合
低温環境でも性能発揮
ポリ袋にも貼り付き易い成分配合
粘着テープに文字が書ける(マーカー記入可能)

用途野菜/果物/お菓子/乾物/パン/工業部品/雑貨/正鮮品/生麺類/食肉加工品etc.幅(mm)9長さ(m)50基材ポリエステル粘着剤ゴム系総厚(mm)0.055内容量1セット(10箱×20巻)
注意
※仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29531734B-01U
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする