【キーホルダー型】小型防水携帯LEDライト

【キーホルダー型】小型防水携帯LEDライト - ブロードウォッチ【キーホルダー型】小型防水携帯LEDライト - ブロードウォッチ【キーホルダー型】小型防水携帯LEDライト - ブロードウォッチ【キーホルダー型】小型防水携帯LEDライト - ブロードウォッチ【キーホルダー型】小型防水携帯LEDライト - ブロードウォッチ

小型で携帯できる高機能・防水高輝度(500lm)のLEDライト
カラビナ装着/スタンド傾斜可変/マグネット/三脚穴付きで使えるシーンは様々
点灯モードは高・中・点滅・強(長押し)の4種類
USB充電で4~6時間使用可能

用途
工事現場や家庭内での使用
キャンプや釣りなどアウトドア―
材質アルミニウム幅(mm)60高さ(mm)45質量(g)約40奥行(mm)20連続使用時間(時間)(高輝度点灯)約4バッテリー容量(mAh)500/3.7V明るさ(Lm)(LEDライト/平面)500防水性防水電球の種類LED内容量1個
取扱説明書:(0.2MB)
注意
※取扱説明書をよく読み、正しくご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31056176LED-HANDY
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする