曜日別特売

前開き冷凍庫 280L ファン式 右開き

前開き冷凍庫 280L ファン式 右開き - Haier(ハイアール)前開き冷凍庫 280L ファン式 右開き - Haier(ハイアール)前開き冷凍庫 280L ファン式 右開き - Haier(ハイアール)前開き冷凍庫 280L ファン式 右開き - Haier(ハイアール)前開き冷凍庫 280L ファン式 右開き - Haier(ハイアール)前開き冷凍庫 280L ファン式 右開き - Haier(ハイアール)前開き冷凍庫 280L ファン式 右開き - Haier(ハイアール)前開き冷凍庫 280L ファン式 右開き - Haier(ハイアール)

整理しやすく取り出しやすい引き出し仕様
前面タッチ式操作パネル搭載
明るく見やすい庫内LED搭載
自動霜取りファン式

付属品バスケット(上1、中2、下1)、ガラス棚(2)ドアポケット(2)質量(kg)65.5ブラック間口(mm)595ガスの種類R-600a、ノンフロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×675(取っ手含708)×1710電源コード(m)1.9電源電圧(V)単相100(50/60H共有)冷却方式ファン式機能フリーザー機能:フォースター運転音(dB)25扉開閉方式アップライト方式電気代の目安年間12400円/12400円(1kWh=31円(税込))定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:98/98、電熱装置:160/160ドア1ドア霜取方法自動年間消費電力量(kWh/年)399/399(50/60Hz)省エネ基準達成率(%)211、(省エネ基準年度版/目標年度)ラベルを印刷する当該年度/2021年度、多段階評価点:3.4/★★★定格内容積(L)280内容量1台
注意
※配送は車上渡しになります。※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29531874JF-NUF280CR(K)
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする