電子レンジ(700W)

電子レンジ(700W) - Haier(ハイアール)電子レンジ(700W) - Haier(ハイアール)電子レンジ(700W) - Haier(ハイアール)電子レンジ(700W) - Haier(ハイアール)電子レンジ(700W) - Haier(ハイアール)電子レンジ(700W) - Haier(ハイアール)電子レンジ(700W) - Haier(ハイアール)電子レンジ(700W) - Haier(ハイアール)
(1件のレビュー)

ハイパワー700Wで、あたためがスピーディ
解凍も上手にできる出力3段切替
置きやすい幅44cmのコンパクト設計
待機電力「ゼロ」の省エネ設計
シングルに最適な17L庫内容量

仕様オーブン機能:無、インバーター:無、庫内灯:白熱灯、庫内:ターンテーブル式、オートメニュー:無付属品回転ローラー(1)、丸皿(ガラス製、255mm)(1)質量(kg)11ホワイト定格消費電力(W)1150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×320(取っ手含354)×258センサー電源コード(m)1.5電源電圧(V)単相100扉開閉方式横開き式有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:306×307×190タイマー15分レンジ出力(W)700、500、200相当庫内容量(L)17L省エネ基準達成率(%)100(区分A)待機時消費電力(W)0ボタン仕様メカ式内容量1台
注意
※ヘルツフリーではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
年間消費電力量(kWh/年)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29531926JM-17K-50(W)5059.9(待機時:0)
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
車上渡し
29531935JM-17K-60(W)6059.5(待機時:0)
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29531926
2024-06-12
用途: 福利厚生として利用
ニッコー・ロジスティクス株式会社製造業

従業員のお昼休みや休憩時間にお弁当屋飲み物を温める為に設置しました。
電子レンジを設置した事で温かく食べれるとの事で満足出来る製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする