エンジニア
ウルスマスクⅢ(モーヴピンク)
ネジザウルスGTVモーヴピンク(PZ-77P)の専用キャップ。
先端に取り付けることで、工具箱に入れても広がりません。
環境に優しいエラストマーを採用。
用途
ネジザウルスGTVモーヴピンクの先端保護、開き止め、キズや汚れの防止に。
材質
エラストマー
厚さ(mm)
16
全長(mm)
60
質量(g)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(8.37MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29532215
PZM-77P
¥
225
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください