カクタス
アングルパンチャー アタッチメント
レースウェイも使用可能です。
用途
EV-200/250系専用
付属品
丸穴用ポンチ・ダイス(L11B)、ストッププレート(L型替刃用)、スタンド、片口スパナ#10、六角棒レンチ#3
質量(kg)
本体:4.5、スタンド:1.0
外形寸法(mm)
165×76×225
最大能力
SS400:Φ14×6t/11×15×6t、SUS304:Φ14×4t/11×15×4t
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29531768
EVHM-50
¥
189,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください