EPMゴムシート

EPMゴムシート - アキレスEPMゴムシート - アキレス

長年のゴム引布製造技術から生まれた極薄・長尺ゴムシートです。
アキレスゴムシートは歴史あるゴム引布の製造と同じカレンダー製法を利用しているため長尺が特長です。
小さく打ち抜いてのパッキン用途の他、長尺を生かした床保護材、グリップシート用途など、汎用性の高いゴムシートです。
両面にシボがあります。

用途滑り止め、クッション材として。材質EPMゴム長さ(m)10幅(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(10m)
注意
※個人宅は配送不可です。
※シボの深さは表と裏で異なります。裏は表シボの転写なのでムラがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29532014EP-0200.2±0.03
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29532030EP-0300.3±0.03
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29532039EP-0500.5±0.05
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする