THINKPAD L380

THINKPAD L380 - レノボ・ジャパン(Lenovo)

CPUはオフィス作業などに丁度良い第8世代Core i5!
M.2SSDで起動もデータ転送も爆速!
メモリはたっぷり8GB搭載してます♪

仕様特選ランク型番CPU:8250Uメモリー容量8GB解像度X:1366、Y:768使用CPUCore i5OSWindows 11 ProインターフェイスHDMI メディアスロット Bluetooth WEBカメラ USB(Type-C)×2ネットワークタイプ無線LANSSD256内蔵グラフィックスIntel HD Graphicsディスプレイサイズ(目安)13.3内容量1台
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。
※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2953271420M6-S0MY00
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする