伸縮つぎ柄

伸縮つぎ柄 - インダストリーコーワ伸縮つぎ柄 - インダストリーコーワ

持ち運びに便利なタイプ

用途高所や床の塗装作業に最適幅(mm)30奥行(mm)30内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3104784614850600(300~600)330168
オープン
899
989(税込)
当日出荷
31047855148511000(450~1000)470238
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする