インダストリーコーワ
ミニマムローラーセット 412
パック部が受け皿になるミニマムローラーセット
用途
内外装用の中毛ローラー
仕様
中毛
幅(mm)
120
高さ(mm)
350
質量(g)
80
奥行(mm)
43
主な用途
内装用
ローラーサイズ(inch)
3
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31048099
14432
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください