インダストリーコーワ
ミニマムローラーセット 446
パック部が受け皿になるミニマムローラーセット
用途
水性専用のスポンジローラー
仕様
スポンジ
幅(mm)
120
高さ(mm)
350
質量(g)
80
奥行(mm)
43
主な用途
水性塗料、水性接着剤、のり
ローラーサイズ(inch)
3
内容量
1セット
注意
※油性・ラッカーなど溶剤には使用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31048108
14435
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください