曜日別特売

サビけずり専用つぎ柄

サビけずり専用つぎ柄 - インダストリーコーワサビけずり専用つぎ柄 - インダストリーコーワ

高所・床面の剥がし作業に最適なハンマー付継柄

用途さび削りシリーズに取り付けて使用幅(mm)40奥行(mm)40内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3104811714617540200
オープン
989
1,088(税込)
4日以内出荷
3104812614618930300
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする