曜日別特売

Bluetooth プレミアムフィットマウス Sサイズ

Bluetooth プレミアムフィットマウス Sサイズ - BUFFALO(バッファロー)Bluetooth プレミアムフィットマウス Sサイズ - BUFFALO(バッファロー)Bluetooth プレミアムフィットマウス Sサイズ - BUFFALO(バッファロー)Bluetooth プレミアムフィットマウス Sサイズ - BUFFALO(バッファロー)Bluetooth プレミアムフィットマウス Sサイズ - BUFFALO(バッファロー)Bluetooth プレミアムフィットマウス Sサイズ - BUFFALO(バッファロー)Bluetooth プレミアムフィットマウス Sサイズ - BUFFALO(バッファロー)Bluetooth プレミアムフィットマウス Sサイズ - BUFFALO(バッファロー)

「心地よい」をカタチに、「安定感」をカタチに(特許出願済)、「快適」をカタチに(特許出願済)、操作音が静かな場所でも気にならない静音設計、横スクロールに対応したチルトホイール搭載、快適操作を実現するカーソル速度切り替えスイッチ搭載、赤色光学式やレーザー式を超えた高感度「BlueLED」方式センサー搭載、タブレットに最適、Bluetooth®;マウス、手の小さい人にお勧めのSサイズモデル

付属品単3乾電池(1本)、取扱説明書 ※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。電源電池(単3×1本)接続方式無線分解能(dpi)1000/1600対応機種Bluetooth(R)内蔵のWindowsパソコン、Mac、Android端末。Bluetooth(R)アダプターが接続されたWindowsパソコン、Mac。※HIDプロファイルに対応していること。※Androidは、Google Inc.の商標です。センサーBlueLED光学式動作環境温度5℃~40℃、湿度5%~85%保証期間6か月間電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 ※テスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。ホイール数1電波周波数(GHz)2.4無線通信方式Bluetooth(R)3.0 Class2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31047347BSMBB500SBKブラック
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31047356BSMBB500SRDレッド
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31047365BSMBB500SWHホワイト
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする