USB microBケーブル スリム 3.0m ホワイト

USB microBケーブル スリム 3.0m ホワイト - BUFFALO(バッファロー)

スマホの急速充電・通信に対応するUSB2.0ケーブル、断線に強い新設計ラバーブッシュを採用、しなやかで強いスリムケーブル

ホワイトケーブル長(m)3端子形状USB micro-B オス - USB Type-A オス最大電流(A)2.4(規格値)対応機種USB micro-B端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1動作環境温度5~40℃、湿度10~80%保証期間初期不良のみ転送速度(Mbps)最大480(規格値)アズワン品番64-3778-24最大電圧(V)20(規格値)ケーブル太さ(mm)3.4ケーブル種類スリム、耐久性適合用途データ転送、充電内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31047460BSMPCMB130WH
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする