浴室洗浄機JOKER

浴室洗浄機JOKER - JOKER浴室洗浄機JOKER - JOKER

★浴室を丸ごと浄化する!
家事の中でも負担が大きい「お風呂掃除」。不自然な姿勢での床や浴槽の掃除。手が届かない
天井は、壁よりもカビが広がっています。こうした浴室の菌や汚れは、健康被害につながる不安も。
JOKERはボタン一つで浴室を丸ごと浄化。お風呂掃除から、あなたを自由にします。
強力除菌でお風呂掃除を軽減。
負担の大きい床や高所にある天井・窓、手が届きにくい排水口も次亜塩素酸の力で丸ごと防カビ。
浴槽の残り湯まで除菌して、2日目も張りたての心地よさを保ちます。
※排水口フタ裏面や排水トラップ内部など、防カビできないケースもあります。
ワンプッシュだけで清潔・快適。
使い方も面倒な設定はありません。塩タンクに塩を入れたら、残り湯に浮かべてリモコンのスイッチをワンプッシュ。
簡単に清潔と快適をキープします。

幅(mm)152質量(kg)1.9高さ(mm)195奥行(mm)142定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)電源ケーブル/1.5、リモコンケーブル/3動作時間噴霧モード/約2時間、お風呂モード/約3時間最大消費電流(A)0.67待機電力(W)0.5以下内容量1個
関連資料:(235.54MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31047724JKR1
オープン
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

浴室清浄機 JOKER プロモーションビデオ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする