充電式LEDネックライトADVANCE

充電式LEDネックライトADVANCE - EIGERTOOL(アイガーツール)充電式LEDネックライトADVANCE - EIGERTOOL(アイガーツール)充電式LEDネックライトADVANCE - EIGERTOOL(アイガーツール)充電式LEDネックライトADVANCE - EIGERTOOL(アイガーツール)充電式LEDネックライトADVANCE - EIGERTOOL(アイガーツール)充電式LEDネックライトADVANCE - EIGERTOOL(アイガーツール)

ライト部は強力マグネットにより着脱自由自在!取り外して、ハンドライトとしても使えます。
充電式なので、繰り返し使えて経済的。
首掛け仕様で、サイズの調節が不要です。
ライトは強・弱の切り替えが可能です。
首掛けアーム部は110°の範囲で角度調節が可能です。
二股充電ケーブル付属で、2個一度に充電可能です。

付属品二股USB充電用ケーブル材質本体ABS樹脂、PS、スチール質量(g)150電源バッテリーリチウムイオン電池使用電池専用充電池寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)約230×130×30保証期間3ヶ月防塵防水性能IP45充電時間(時間)ライト1個あたり約4コネクタmicroUSB明るさ(Lm)強レベル約140 / 弱レベル約80(LEDライト1個あたり)電球の種類LED連続点灯時間(時間)強レベル(ライト1個約140Lm):約3、弱レベル(ライト1個約80Lm):約7照射角度(°)約110内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31056124ADV-5006
3,980
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンズフリー便利ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする