充電式COBカラビナライト

充電式COBカラビナライト - EIGERTOOL(アイガーツール)充電式COBカラビナライト - EIGERTOOL(アイガーツール)充電式COBカラビナライト - EIGERTOOL(アイガーツール)充電式COBカラビナライト - EIGERTOOL(アイガーツール)充電式COBカラビナライト - EIGERTOOL(アイガーツール)充電式COBカラビナライト - EIGERTOOL(アイガーツール)充電式COBカラビナライト - EIGERTOOL(アイガーツール)充電式COBカラビナライト - EIGERTOOL(アイガーツール)

小さいけど明るさスゴッ!強力なブーストモードも搭載。
スチッチボタンを押すたびに蛍光色ハイ→蛍光色ロー→電球色ハイ→電球色ロー→赤色灯→ハザードモードに切り替わります。
スイッチを長押ししますと短時間ハイを超えた明るさを発揮します。
カラビナフック搭載でいろんな場所で使えます。

材質アルミ、ABSフックバッテリー容量(mAh)500(3.7V )充電方式Type-C充電明るさ(Lm)蛍光色(HIGH)約500、(LOW)約350、電球色(HIGH)約450、(LOW)約300防水性IP45準拠電球の種類LED内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
充電時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31056140ECL-1Type-C充電用コード
ドライバービット4サイズ
85×53×3360丸型90
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
31056149ECL-2Type-C充電用コード66×56×2045三角型60
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする