3つの充電方法 太陽光充電・手回し充電・USB充電
2ウエイ電源 内蔵バッテリー・単4型乾電池×3(別売)
用途スマホへの充電可能・ヘッドホン端子x1・懐中電灯・SOSアラーム・AM:FM:SW(短波)ラジオ付属品Type-C USB充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)約350電圧(V)2.7~4.2電源内蔵バッテリー・単4型乾電池×3(別売)最大出力(W)1.5明るさ(W)LED:1、読書:2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×153×77周波数FM:76~108MHz、AM:522~1629kHz、SW(短波):3.2~22MHz機能スマホへの充電可能・ヘッドホン端子×1・懐中電灯・SOSアラーム・AM:FM:SW(短波)ラジオバッテリー電圧(V)3.7ソーラーパネル出力0.45Wバッテリー容量(mAh)4000出力端子USB:5V/1.7ARoHS指令(10物質対応)対応内容量1台