セーフラン安全用品
JIS規格安全標識板(HIPS) 254x356mm
日英バイリンガル表記&ピクトサインデザインです。
HIPS素材で衝撃に強く、剛性に優れています。
用途
禁止/注意事項の明示に。
仕様
四隅R加工 Φ5mm孔×4隅
材質
HIPS
厚さ(mm)
1.5
寸法(mm)
254×356
取付方式
ビス止め
入数
1枚
内容量
1枚
注意
※用途以外の使用はしないでください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31048230
J2596-PM
遊泳禁止/NO SWIMMING
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
31048239
J2597-PM
電子機器使用禁止/DO NOT USE ELECTRONIC DEVICES
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
31048248
J2598-PM
飲食禁止/DO NOT EAT OR DRINK HERE
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
31048257
J2599-PM
ペット持ち込みご遠慮下さい/NO PETS ALLOWED
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
31048266
J2600-PM
昇降注意/WATCH YOUR STEP ON STAIRS
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
31048275
J2601-PM
開閉注意/TAKE CARE WHEN OPENING AND CLOSING
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
31048284
J2602-PM
救急箱/FIRST-AID KIT
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
31048300
J2603-PM
担架/STRETCHER
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください