JOBY
ウェイボ ウィンドジャマー Joby Wavo PRO専用
ウェイボ PRO および ウェイボ PRO DS 専用のスリップオン式風防
用途
WavoPRO用ウィンドジャマ―
材質
ナイロン、 Synthetic fur
質量(kg)
0.01
色
Charcoal Grey
寸法(cm)
14×3×5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31082566
JB01802-BWW
¥
5,227
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください