山崎実業
マグネットツーウェイバスルーム風呂椅子ホルダー タワー
浴室の床掃除などで置き場所に困る風呂椅子を強力マグネットで壁面に収納可能!壁面を傷付けにくく、錆びにくいラバータイプのマグネットでしっかり固定。
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、マグネット、滑り止め:シリコーン
質量(g)
約560
備考
取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面
耐荷重(kg)
約2
寸法(cm)
約12×5×20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31053376
5395
ホワイト
オープン
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31053385
5396
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください