山崎実業
マグネットバー タワー 4個組
幅10cm。ワイドサイズの使いやすいマグネットバー。側面が斜めになっているので取りやすいデザイン。バスルームで子供のお勉強シートを貼るのにも使えます。
材質
本体:ABS樹脂、マグネット
質量(g)
約18
備考
取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面
寸法(cm)
約10×1×1.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31053394
5407
ホワイト
オープン
¥
1,350
¥
1,485
(税込)
当日出荷
31053410
5408
ブラック
オープン
¥
1,350
¥
1,485
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください