山崎実業
マグネットハンディーワイパーホルダー タワー
強力マグネットで冷蔵庫・洗濯機の側面などに取り付けるだけ!浮かせて収納できるクリーニングツール。壁面に固定されるので出し入れがスムーズ。付属の木ネジで簡単取り付け。粘着面にほこりが付きにくい構造。
付属品
マグネット×1、滑り止め×2、木ネジ×2
材質
本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)
約320
備考
取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面、木ネジ:板壁・柱・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)
寸法(cm)
約6.3×6.3×16
耐荷重(g)
約250
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31053419
5447
ホワイト
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
当日出荷
31053428
5448
ブラック
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください