山崎実業
tower
マグネットディスペンサーホルダー タワー 3連
ディスペンサーをマグネットで好きな位置に設置できる3連ホルダー。宙に浮かせるからボトルの底がぬめらず衛生的。そのままポンプを押して液体を出すことができます。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
質量(g)
耐荷重(kg)
内寸(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31053455
5730
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、マグネット、滑り止め:シリコーン
ホワイト
約670
約4.5
ホルダー穴直径:約3.2
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
8日以内出荷
返品不可
28611776
5731
スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、マグネット、滑り止め:シリコーン
ブラック
670
4.5
ホルダー穴:直径/3.2
オープン
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください