フィルムフック トレー ミスト W18

フィルムフック トレー ミスト W18 - 山崎実業フィルムフック トレー ミスト W18 - 山崎実業フィルムフック トレー ミスト W18 - 山崎実業フィルムフック トレー ミスト W18 - 山崎実業フィルムフック トレー ミスト W18 - 山崎実業

フィルムフックでお好みの位置に簡単取り付けの幅18cmトレー。浮かせるのでぬめらず衛生的。コンタクトケア用品やメガネの一時置きに。水抜け穴があるので、哺乳瓶やグラスやマグボトルなどを干せます。
スパイスボトルや調味料などの収納に。付属のフックを底面に取り付けて、掃除道具やケアグッズなどの小物を掛けて収納できます。光沢のある壁面にフィルムフックで簡単取り付け。タイルにも取り付け可能。

付属品フック×4材質本体:ABS樹脂、フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタンホワイト質量(g)約115備考取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・人工大理石・ガラス・金属塗装面)耐荷重(kg)約2.5(本体:約1.5、フック1つあたり:約0.25)材質(棚板)ABS樹脂耐熱温度(℃)本体:90、フィルムフック:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約18×10×6内寸(cm)トレー:約W17.3×D8.6寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×100×60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
310535255964
オープン
1,300
1,430(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする