曜日別特売

フィルムフック マグネットタンブラー ミスト

フィルムフック マグネットタンブラー ミスト - 山崎実業フィルムフック マグネットタンブラー ミスト - 山崎実業フィルムフック マグネットタンブラー ミスト - 山崎実業フィルムフック マグネットタンブラー ミスト - 山崎実業フィルムフック マグネットタンブラー ミスト - 山崎実業

フィルムフックで好きな位置に簡単取り付け。マグネットで浮かせて収納できるタンブラー。宙に浮くからタンブラーがぬめらず衛生的。タイルにも取り付け可能。光沢のある壁面にフィルムフックで簡単取り付け。タンブラーはマグネットで簡単収納。

材質タンブラー:ABS樹脂、マグネット、ホルダー:ABS樹脂、スチール(ユニクロメッキ)、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタンホワイト質量(g)約135備考取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・人工大理石・ガラス・金属塗装面)内容量(mL)約200耐熱温度(℃)タンブラー:80、ホルダー:90、フィルムフック:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約7×10×11.5(収納時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
310535345957
オープン
1,550
1,705(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする