両面ティッシュケース スマート ブラック

両面ティッシュケース スマート ブラック - 山崎実業両面ティッシュケース スマート ブラック - 山崎実業両面ティッシュケース スマート ブラック - 山崎実業両面ティッシュケース スマート ブラック - 山崎実業両面ティッシュケース スマート ブラック - 山崎実業

ティッシュペーパーやペーパータオルなど2種類のペーパーを同時に取り出せる両面ティッシュケース。キッチン側からペーパータオル、ダイニング側からティッシュペーパーなど用途に合わせて両面から取り出すことができます。
キッチンや洗面台で便利。蓋はトレーとして小物を置くことができます。可動式の仕切り付きで、2種類のペーパーを収納できます。蓋を外して簡単取り替え。ポリ袋も収納できて便利。片面使用の際はストックを収納できます。

質量(g)約530寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×11.5×14.5繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
510131765877蓋・本体・仕切り:ABS樹脂 滑り止め・クッション:シリコーンBK一般的なサイズのティッシュ・ペーパータオル 高さ約10.5cmまでのティッシュボックス(※高さ約5cm以内のティッシュボックス2個収納可能)
オープン
2,800
3,080(税込)
7日以内出荷
返品不可
310535595876蓋・本体・仕切り:ABS樹脂、滑り止め・クッション:シリコーンホワイト一般的なサイズのティッシュ・ペーパータオル、高さ約10.5cmまでのティッシュボックス(※高さ約5cm以内のティッシュボックス2個収納可能)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする