サビに強いガルバリウム製 小型ストッカー。
組み立て方によって右開き、左開きに対応可能です。
扉にも側板にもマグネットを付けることができ、かける収納を補助。掃除用具などの収納に便利です。
雨が入りにくいこだわり設計:天板が少し前に出ているので雨が入りにくい構造になっています。
棚板と扉の間には約17cmの隙間を作っています。長物の収納にも対応。
棚板はひっかけるタイプなので取り外し、付け直しが簡単。
脚部アジャスター仕様で微調整が可能。
脚部は約10cmあり、地面からの湿気対策効果にも。
用途収納庫、物置、ストッカーとして。ベランダストッカー/バルコニーストッカー/バルコニスト/ストッカーボックス/ストッカーbox/ベランダ収納/バルコニー収納/スチール収納庫/玄関/屋外収納庫/屋内収納庫/戸建て/マンション/大容量/小型/大型/コンパクト/省スペース/小型物置き/収納コンテナ/収納ボックス/スチール/DIYキット/小屋/スリム/スリムストッカー/ロッカー/新聞/アウトドア用品/レジャー用品/ガーデニング用品/園芸用品/ハンガー/洗濯バサミ/ホース/ジョウロ/スコップ/室内/屋内/屋外/おしゃれ扉形式片開き材質本体:ガルバリウム鋼板、支柱:スチール(メラミン焼付塗装)、扉:ボンデ鋼板(メラミン焼付塗装)付属品マグネットフック2個奥行(mm)480間口(mm)525棚板耐荷重(kg)約10組立時間約40-60分棚板寸法(mm)465×220×20内容量1台