従来モデルLM-500F2にキャリングケースを標準付属!
グリップチューブ3種に対応(LM-TU29G・LM-TU37G・LM-TU46G)
仕様記名板:使用不可、デバイスラベル:使用不可、レタツインPCエディタ:使用不可、チューブウォーマー:なし付属品インクリボン(LM-IR500B)、ACアダプタ、電源コード、細径チューブ用アタッチメント、リングアタッチメント、取扱説明書、キャリングケース質量(kg)約2.3(ACアダプタ・消耗品・付属品除く)品番LM90243文字種別JIS第1水準・第2水準、その他JIS準拠(かな/カナ/英数字等)、オリジナル記号(電設記号、単位、丸囲英数字)電源専用ACアダプタ/eneloopスタンダード(単3形×4本)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)94×295×293入力方式英数入力/ローマ字入力/かなめくり方式/かな入力表示部バックライト付グラフィックLCD(64×160dotモノクロ)文字高(mm)1.3/2/3/4/6(英数字[一部の記号]のみ:2.4も選択可能)インターフェースUSB(タイプA)×1印字方式熱転写方式(300dpi)適合テープ幅(mm)専用テープカセット:5/9/12印字速度40mm/秒(チューブ作成個数:52個/分・内径3.2mmチューブ 20mmピッチ、7文字印刷時)最大印字長さ1部印刷時:チューブ100m、テープ5m、部数印刷時:チューブ100m、テープ7m辞書機能約50000語使用可能チューブ純正チューブ:内径Φ3.2~5.2mm、純正ドラム式チューブ:内径Φ2.5~8.0mm、市販チューブ:内径Φ1.5~8.0mm、市販熱収縮チューブ:内径Φ2.0~6.4mm、グリップチューブ:LM-TU29G・LM-TU37G・LM-TU46G書体オリジナル書体(標準書体・太字書体・明快書体・正方形書体)内部メモリー最大50ファイル(最大5000 文字/ファイル)入力文字数最大5000文字(999ブロック)外部メモリーUSBメモリ動作温度(℃)15~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)切断方法ハーフカット:自動/フルカット:手動変換内容文節漢字変換/単漢字変換/JISコード入力内容量1セット