曜日別特売

グリップチューブ

グリップチューブ - MAX(マックス)[事務用品・工具]グリップチューブ - MAX(マックス)[事務用品・工具]

内部に施された3本のヒダがしっかり電線をグリップしてチューブが「ずり落ちにくく、動かせる」ので、差し込み式(プッシュイン)端子台の電線(フェルール端子)のマーキングに適しています。
対応電線外径 Φ3.0mm~Φ3.7mm (KIV線1.25mm2・2.0mm2の電線に対応)
85m巻/箱 ドラム式の箱に入れたまま使用できるので、チューブが汚れにくく安心です。

仕様ドラム式タイプ熱収縮・非塩ビチューブ用文字白に黒文字番号LM906521巻長さ(m)85適合電線径(Φmm)3.0~3.7内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31053970LM-TU46G
6,400
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マックスレタツイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする