YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
LED常夜灯・点灯管お取替えセット
LED常夜灯と点灯管がセットになったお得な商品です。
まとめてのお取り替えに便利です。
消費電力(W)
LED常夜灯:0.3
全光束(Lm)
LED常夜灯:18
定格寿命(時間)
LED常夜灯:40000
光源色
LED常夜灯:電球色相当
電球の種類
蛍光灯、LED
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
口金
寸法(Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31071190
FG1E2PLDTSET
LED常夜灯:LDT1LHE12×1、点灯管:FG1E×2
LDT1LE12:6、FG1E:7
LDT1LE12:E12、FG1E:E17
LDT1LE12:20×46、FG1E:17×40
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
31071199
FG1E4PLDTSET
LED常夜灯:LDT1LHE12×1、点灯管:FG1E×1、点灯管:FG4P×1
LDT1LE12:6、FG1E:7、FG4P:6
LDT1LE12:E12、FG1E:E17、FG4P:P21
LDT1LE12:20×46、FG1E:17×40、FG4P:21×38
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
31071208
FG1E5PLDTSET
LED常夜灯:LDT1LHE12×1、点灯管:FG1E×1、点灯管:FG5P×1
LDT1LE12:6、FG1E:7、FG5P:6
LDT1LE12:E12、FG1E:E17、FG5P:P21
LDT1LE12:20×46、FG1E:17×40、FG5P:21×38
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください