YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
フィラメントLED
キャンドルの灯りのような、あたたかい色合いの光です。
レトロな外観でインテリアに馴染みます。
省エネ、長寿命のLED電球
材質
ガラス、銅合金
定格電圧(V)
100
口金
E26
色温度(K)
2700
光源色
電球色
LED寿命(時間)
15000
ガラス色
クリア
演色指数(Ra)
80
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約60×101×60
内容量
1個
注意
※以下の器具には絶対に使用しないでください。
調光機能のついた電球器具や回路〔調光:電球の明るさを変える機能〕(100%点灯も使用不可)
リモコンのついた電球器具
誘導灯・非常用照明器具
水銀灯・ナトリウムランプ・メタルハライドランプなどのHIDランプ器具
断熱材施工器具〔SB、SGI、SG形表示器具〕
人感センサー・明るさセンサー付などの自動点灯器具
表示灯付きスイッチ・電子スイッチ(高機能スイッチ)に接続された器具(このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
本体質量(g)
全光束(Lm)
定格入力電流(A)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31071217
LDA4LGC2
3.5
約33
485
0.063
一般電球40形相当
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
31071226
LDA7LGC2
6.5
約35
810
0.108
一般電球60形相当
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください