曜日別特売

LED2灯スタンドライト調光機能付き

LED2灯スタンドライト調光機能付き - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED2灯スタンドライト調光機能付き - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED2灯スタンドライト調光機能付き - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED2灯スタンドライト調光機能付き - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED2灯スタンドライト調光機能付き - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED2灯スタンドライト調光機能付き - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED2灯スタンドライト調光機能付き - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED2灯スタンドライト調光機能付き - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く、明るく照らすことができます。
LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能!
LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。

付属品ACアダプタ×1材質ABSホワイト消費電力(W)13.2スイッチ点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ適合規格LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時)コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ含む)本体質量(g)約760アーム長さ(mm)約370光源LED(交換不可)色温度(K)6000光源色昼光色照度(Lux)3100光束(Lm)830LED寿命(時間)約25000灯数LED2灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約60×15×275、ベース:約120×16×165電球の種類LED調光の可否あり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31071348SDL13D01WH
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする