ビルトインコンロ オルシェ 60cmタイプ
トッププレートとグリル排気口の統一感を向上させたデザイン。
用途バーナーから直線的にのびていた炎を、旋回するように工夫。炎が鍋にあたる距離を長くし、熱効率を向上させた「スマートエコバーナー」。食材を並べる面積を最大限に広げた新グリル容器「ロティプレート」。調理痛の温度が見える!ノーリツ独自の温度クック機能。掲載レシピ数は約1700!使い方も進化する新アプリ「つなぐレシピ」。
付属品ロティプレート
材質ブラックホーローごとく
色トッププレート:シルバーミラー、フェイス:シルキーステンレス
電源アルカリ乾電池単1形-2個
幅(cm)トッププレート:60
口数3口
機能温度クック機能、焼サポート機能、温調機能+タイマー併用機能、ごはん早炊きモード、ロティプレート、グリルクリーンモード、つなぐレシピ(レシピ転送)、レンジジード連動※コンロ連動機能搭載のレンジフードが必要、音声ガイド、感震停止機能
入数1台
材質(トッププレート)ガラストップ
内容量1台
関連資料:
(0.29MB)
注意
※特定保守製品対象外※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |