曜日別特売

レンジフード イージア スリム型サイレント・クリーンフィルター(シロッコファン)

レンジフード イージア スリム型サイレント・クリーンフィルター(シロッコファン) - ノーリツレンジフード イージア スリム型サイレント・クリーンフィルター(シロッコファン) - ノーリツ

ファンのお手入れが10年間不要で快適な換気を実現する「サイレント・クリーンフィルター」採用。付着した油を水滴状に弾くオイルガード塗装、洗いやすいコンパクト設計の整流板。お料理でも役立つ静音設計。軽量化の実現で施工性をサポート。

用途※画像は60cmタイプです。付属品スライド前幕板(同梱) 使用時高さ:445~730mmシルバータイプレンジフード:スリム型サイレント・クリーンフィルター機能切り忘れ防止機能、お手入れサイン、コンロ連動、風量連動※プログレシリーズ、常時換気、タイマー、キッチンタイマー、loT対応(アプリ連動)、ファン自動停止、スイッチロックファンシロッコファン入数1台内容量1台
注意
※特定保守製品対象外※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31136037NFG6S24MSV60060cmタイプ
239,200
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31136046NFG7S24MSV75075cmタイプ
251,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31136055NFG9S24MSV90090cmタイプ
262,800
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする